Gewindefeile für DIN/ISO metrisch

Artikel-Nr.: 97-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 97-1
EAN / GTIN 4021176490231
Herstellernummer 97-1
L-Nummer L80010 2835
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die handliche Gewindefeile wird zur manuellen Nacharbeitung und Reinigen bei beschädigten Innen- und Außengewinden an technischen Bauteilen wie Schrauben, Bolzen, Achsen oder Wellen eingesetzt. Zudem kommt die Feile bei der Reparatur von Außengewinden zum Einsatz, wo Schneideisen nicht einsetzbar oder vorhanden sind. Insgesamt verfügt die Gewindefeile über acht verschiedene Steigungen, wodurch sich unterschiedliche Gewindedurchmesser bearbeiten lassen. Im KUKKO Sortiment gibt es für die vier gängigen Gewindearten DIN-ISO, Whitworth + BSF, SAE/UNF und Whitworth/Rohrgewinde die passende Gewindefeile.
  • Gewindefeilen kommen dort zum Einsatz, wo Schneideisen nicht einsetzbar sind
  • Verschiedene Steigungen ermöglichen das Bearbeiten von unterschiedlichen Gewindegrößen

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 9 1/16
  • Geeignet für Gewindeart: DIN ISO Metrisch
  • Gewindesteigung: 0,8, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5, 3
  • Flankenwinkel [Grad]: 60