Lima per filettatura per DIN/ISO metrica

Codice art.: 97-1
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 97-1
EAN / GTIN 4021176490231
Codice del produttore 97-1
Numero-L L80010 2835
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • La lima per filetti maneggevole viene utilizzata per la lavorazione manuale e la pulizia dei filetti interni ed esterni danneggiati in componenti tecnici come viti, bulloni, assi o alberi. Inoltre, la lima viene impiegata nella riparazione dei filetti esterni, dove i filiere non possono essere utilizzati o non sono disponibili. Complessivamente, la lima per filetti dispone di otto diverse inclinazioni, il che consente di lavorare con diametri di filettatura diversi. Nel KUKKO assortimento c'è la lima per filetti adatta per i quattro tipi di filettatura comuni: DIN-ISO, Whitworth + BSF, SAE/UNF e Whitworth/filettatura per tubi.
  • Le lime per filettatura vengono utilizzate dove i filiere non possono essere impiegate
  • Varie inclinazioni consentono la lavorazione di diverse dimensioni delle filettature

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 9 1/16
  • Adatto per il tipo di filettatura: DIN ISO Metrisch
  • Passo del filo: 0,8, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5, 3
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Angolo di spoglia [gradi]: 60