Lima para roscas para DIN/ISO métrico

Número de artículo: 97-1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 97-1
EAN / GTIN 4021176490231
Número del fabricante 97-1
Número L L80010 2835
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • La lima de rosca manejable se utiliza para el retrabajo manual y la limpieza de roscas internas y externas dañadas en componentes técnicos como tornillos, pernos, ejes o árboles. Además, la lima se utiliza en la reparación de roscas externas, donde no se pueden utilizar o no están disponibles los machos. La lima de rosca tiene un total de ocho pasos diferentes, lo que permite trabajar con diámetros de rosca diferentes. En el surtido de KUKKO hay limas de rosca adecuadas para los cuatro tipos de roscas comunes: DIN-ISO, Whitworth + BSF, SAE/UNF y Whitworth/rosca de tubo.
  • Las limas de rosca se utilizan donde no se pueden usar herramientas de corte
  • Diferentes inclinaciones permiten el mecanizado de diferentes tamaños de roscas

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 9 1/16
  • Adecuado para tipo de rosca: DIN ISO Metrisch
  • Paso de rosca: 0,8, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5, 3
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Ángulo de los flancos [grados]: 60