pilník na závity pro metrické normy DIN/ISO

Artiklové číslo: 97-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 97-1
EAN / GTIN 4021176490231
Číslo výrobce 97-1
L-číslo L80010 2835
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Praktický pilník na závity slouží k ručnímu opracování a čištění poškozených vnitřních a vnějších závitů na technických součástech, jako jsou šrouby, svorníky, nápravy nebo hřídele. Pilník se používá také k opravám vnějších závitů, kde nelze použít matrice nebo nejsou k dispozici. Pilník na závity má celkem osm různých stoupání, což umožňuje opracovávat různé průměry závitů. Sortiment KUKKO zahrnuje správný závitový pilník pro čtyři běžné typy závitů DIN-ISO, Whitworth + BSF, SAE/UNF a Whitworth/potrubní závit.
  • Závitové pilníky se používají tam, kde nelze použít matrice
  • Různá stoupání umožňují obrábění závitů různých velikostí

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 230 mm
  • Celková délka [palec]: 9 1/16
  • Vhodné pro závity typu: Metrické normy DIN ISO
  • Stoupání závitu: 0,8, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5, 3
  • Úhel boku [stupně]: 60