• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Element wtykowy do drabiny podestowej, Dodatkowe stopnie: 2

Nr art.: 966288 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Dodatkowe stopnie Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
Długość wraz z drabiną 1,9 m
Wysokość robocza z drabiną podestową ok. 3,15 m
Wysokość platformy z drabiną 1,15 m
dolna szerokość zewnętrzna 0,57 m
Wymiar transportowy 720×585×170 mm
masa 4,8 kg
Rodzaj produktu Przedłużenie drabiny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966288 2
EAN / GTIN 4031405520806
Numer producenta 52080
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Wykonanie:

Element wtykowy do swobodnego rozbudowania drabiny podestowej nr 966286 (drabinę należy zamawiać osobno). Łatwy i szybki montaż za pomocą złącza wtykowego z blokadą hakową. Kolorowa powłoka słupków ułatwia dopasowanie par. Oszczędność miejsca podczas transportu i magazynowania.

Pasuje do:

Drabina podestowa, wtykowa nr 966286.