{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
| Comprimento incl. escada | 1,9 m | |
| Altura de trabalho incl. escada de plataforma aprox. | 3,15 m | |
| Altura da plataforma com escada | 1,15 m | |
| largura inferior exterior | 0,57 m | |
| Dimensões de transporte | 720×585×170 mm | |
| Peso | 4,8 kg | |
| Tipo de produto | Extensão de escada |
| Número do artigo | 966288 2 | |
| EAN/GTIN | 4031405520806 | |
| Número do fabricante | 52080 | |
| Fabricante/responsável | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com |