{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, sølvfarvet | Sølvgrå | |
| Farvetone, grøn | Signalgrøn | |
| beskrevet del, Signalgrøn | Holme | |
| beskrevet del, Sølvgrå | Stufen | |
| Producentbetegnelse | Einsteckteil für Plattformleiter, Zusatzstufen: 2 | |
| Vangeføring | parallel | |
| Udvendig bredde | 0,57 m | |
| Trin, udførelse | trin | |
| Antal trin pr. stigesektion | 2 | |
| Arbejdshøjde ca. | 3,15 m | |
| Platform til rådighed | nej | |
| Overflade, trædeflade | rifling | |
| Tilgængelighed | enkeltsidet | |
| Med håndliste | nej | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Vægt | 4,8 kg | |
| Stige-længde | 1,9 m | |
| Farve | grøn; sølvfarvet | |
| Produkttype | specialstige |
| Artikelnummer | 966288 2 | |
| EAN/GTIN | 4031405520806 | |
| Producentnummer | 052080 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |