Drabina podestowa, wtykowa, Typ: 1

Nr art.: 966286 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
długość L 1,43 m
długość drabiny 1,43 m
wysokość robocza około 2,7 m
wysokość podestu bez poręczy 0,69 m
szerokość podstawy 0,57 m
wysokość wzdłużnic 73 mm
Głębokość szczebli / stopni 80 mm
z korytkiem do odkładania części tak
Z platformą tak
liczba stopni wraz z podestem 3
materiał Aluminium
Poręcze 2
możliwość chodzenia jednostronne
na rolkach nie
masa 9,5 kg
Rodzaj produktu Drabina podestowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966286 1
EAN / GTIN 4031405520837
Numer producenta 52083
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Wykonanie:

Drabina podestowa z wejściem z jednej strony z 2 aluminiowymi poręczami z platformą trapezową. Z rowkowanymi stopniami o głębokości 80 mm (odstęp stopni 235 mm), połączenie stopni z wzdłużnicami z zawinięciem z 4 stron. Ochronę przed rozsunięciem zapewniają 2 paski poliestrowe o wysokiej wytrzymałości.
Z praktyczną półką (350 × 200 mm) i przegubem „safe-cap”. Opcjonalne elementy wtykowe z możliwością swobodnego rozbudowania, elementy pod nr. 966288.

Norma:

EN 131.