{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Stříbrná | Stříbrná šedá | |
| Barevný odstín, Zelená | Signální zelená | |
| Popsaná část, Signální zelená | Holme | |
| Popsaná část, Stříbrná šedá | Stufen | |
| Označení výrobce | Einsteckteil für Plattformleiter, Zusatzstufen: 2 | |
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,57 m | |
| Provedení schůdku | Stupeň | |
| Počet stupňů na část žebříku | 2 | |
| Pracovní výška cca | 3,15 m | |
| S plošinou | ne | |
| Povrch stupátka | Vrubování | |
| Schůdnost | jednostranné | |
| S madlem | ne | |
| Nosnost max. | 150 kg | |
| Hmotnost | 4,8 kg | |
| Žebřík délka | 1,9 m | |
| Barva | Zelená; Stříbrná | |
| Druh produktu | Speciální žebříky |
| Katalogové číslo | 966288 2 | |
| EAN / GTIN | 4031405520806 | |
| Číslo výrobce | 052080 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |