Element wtykowy do drabiny podestowej, Dodatkowe stopnie: 5

Nr art.: 966288 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Dodatkowe stopnie Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Srebrna
Srebrny szary
Odcień, Czerwony
Czerwony winny
Część opisana, Srebrny szary
Stufen
Część opisana, Czerwony winny
Holme
Oznaczenie producenta
Einsteckteil für Plattformleiter, Zusatzstufen: 5
Prowadnica słupka
Równolegle
Szerokość zewnętrzna
0,64 m
Wykonanie stopnia
Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny
5
Wysokość robocza około
3,9 m
Z platformą
nie
Powierzchnia stopnia
Rowkowanie
Możliwość chodzenia
z jednej strony
Z poręczą
nie
Maks. nośność
150 kg
Masa
9,6 kg
Długość drabiny
2,6 m
Kolor
Czerwony; Srebrna
Rodzaj produktu
Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966288 5
EAN / GTIN 4031405520844
Numer producenta 052084
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Wykonanie:

Element wtykowy do swobodnego rozbudowania drabiny podestowej nr 966286 (drabinę należy zamawiać osobno). Łatwy i szybki montaż za pomocą złącza wtykowego z blokadą hakową. Kolorowa powłoka słupków ułatwia dopasowanie par. Oszczędność miejsca podczas transportu i magazynowania.

Pasuje do:

Drabina podestowa, wtykowa nr 966286.