• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Podest ze schodkami nośność 300 kg, wejście z jednej strony, możliwa liczba schodów 2 – 5

Nr art.: 966192 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność drabin i stopni: 300

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 300 kg
Atrybut nazwy produktu szerokość stopnia 800 mm
wysokość podestu bez poręczy 0,4 m
długość platformy 400 mm
wysięg 951 mm
Szerokość szczebli / stopni 800 mm
pochylenie schodów 45 stopni
Rolki tak
liczba stopni wraz z podestem 2
materiał słupki z tłoczonych kształtowników aluminiowych o wysokiej wytrzymałości
wykonanie stopnia stopień
możliwość chodzenia jednostronne
masa 28,5 kg
Norma DIN EN ISO 14 122
zasada obu rąk wolnych tak
Rodzaj produktu Podesty ze schodami

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966192 2
EAN / GTIN 4003866555246
Numer producenta 40855524
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych z otworami na śruby, pozwalającymi na montaż dostosowany do potrzeb. Zakres dostawy nie obejmuje uchwytów i poręczy na platformie. Dostępne pod nr 966196 i nr 966198. Nachylenie biegu 45°. Długość platformy 400 mm. Stopnie z rowkowanej blachy aluminiowej. Część podporowa wyposażona w rolki.

Norma:

DIN EN ISO 14 122