Podest ze schodkami nośność 300 kg, wejście z jednej strony, możliwa liczba schodów 2 – 5

Nr art.: 966192 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nachylenie 45 stopni
Zasada obu rąk wolnych tak
Wysięg 1 351 mm
Szerokość podstawy 0,8 m
Maks. obciążenie powierzchni 300 kg
Liczba stopni wraz z platformą 4
Szerokość stopni 800 mm
Pokrycie stopni aluminium
Wysokość platformy 0,8 m
Głębokość platformy 400 mm
Zakres zastosowania Drabiny
Rodzaj produktu Podesty ze schodami
Możliwość chodzenia z jednej strony
Wykonanie stopnia stopień
Z regulacją wysokości nie
Z platformą tak
Powierzchnia stopnia rowkowanie
Norma DIN EN ISO 14122-1 do 4
Nośność 300 kg
Masa 39 kg
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966192 4
EAN / GTIN 4003866555260
Numer producenta 40855526
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych z otworami na śruby, pozwalającymi na montaż dostosowany do potrzeb. Zakres dostawy nie obejmuje uchwytów i poręczy na platformie. Dostępne pod nr. 966196. Nachylenie biegu 45°. Długość platformy 400 mm. Stopnie z rowkowanej blachy aluminiowej. Część podporowa wyposażona w rolki.

Norma:

DIN EN ISO 14 122