Podest z nosilnostjo 300 kg, enostranski, možno število stopnic 2 – 5

Št. art.: 966192 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število stopnic vključno s platformo Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Naklon 45 stopinj
Princip dveh prostih rok Da
Previs 951 mm
Širina osnovna površina 0,8 m
Obremenitev površine maks. 300 kg
Število stopnic vključno s platformo 2
Širina stopnica 800 mm
Obloga stopnic aluminij
Višina platforme 0,4 m
Globina platforma 400 mm
Področje uporabe Prevodnik
Vrsta izdelka podest
Pohodnost enostransko
Izvedba stopalne površine stopnje
Višinsko nastavljivo ne
Platforma je na voljo da
Površina stopalne površine narebranost
Standard DIN EN ISO 14122-1 do 4
Nosilnost 300 kg
Masa 28,5 kg
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 966192 2
EAN/GTIN 4003866555246
Številka proizvajalca 40855524
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Izvedba:

Stranski nosilci iz zelo čvrstih ekstrudiranih aluminijastih profilov z utori za vijake za prilagodljivo montažo. V obseg dobave niso vključeni ročaji in ograja platforme. Na voljo pod art. 966196. Nagib stopnic: 45°. Dolžina platforme: 400 mm. Aluminijasta pohodna stran stopnic je rebrasta. Oporniki so opremljeni s kolesi.

Standard:

DIN EN ISO 14 122