{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Hældning | 45 grader | |
| Two-hands-free-princip | ja | |
| Udladning | 951 mm | |
| Bredde, grundflade | 0,8 m | |
| Områdebelastning, maks. | 300 kg | |
| Antal trin med platform | 2 | |
| Bredde, trin | 800 mm | |
| Belægning, trin | aluminium | |
| Højde, platform | 0,4 m | |
| Dybde, platform | 400 mm | |
| Brugsområde | Leder | |
| Produkttype | repostrappe | |
| Tilgængelighed | enkeltsidet | |
| Trin, udførelse | trin | |
| Højdeindstillelig | nej | |
| Platform til rådighed | ja | |
| Overflade, trædeflade | rifling | |
| Standard | DIN EN ISO 14122-1 til 4 | |
| Bæreevne | 300 kg | |
| Vægt | 28,5 kg | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 966192 2 | |
| EAN/GTIN | 4003866555246 | |
| Producentnummer | 40855524 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |