{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Nachylenie | 45 stopni | |
| Zasada obu rąk wolnych | tak | |
| Wysięg | 951 mm | |
| Szerokość podstawy | 0,8 m | |
| Maks. obciążenie powierzchni | 300 kg | |
| Liczba stopni wraz z platformą | 2 | |
| Szerokość stopni | 800 mm | |
| Pokrycie stopni | aluminium | |
| Wysokość platformy | 0,4 m | |
| Głębokość platformy | 400 mm | |
| Zakres zastosowania | Drabiny | |
| Rodzaj produktu | Podesty ze schodami | |
| Możliwość chodzenia | z jednej strony | |
| Wykonanie stopnia | stopień | |
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Z platformą | tak | |
| Powierzchnia stopnia | rowkowanie | |
| Norma | DIN EN ISO 14122-1 do 4 | |
| Nośność | 300 kg | |
| Masa | 28,5 kg | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 966192 2 | |
| EAN / GTIN | 4003866555246 | |
| Numer producenta | 40855524 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |