{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tehnika uspona nosivost | 300 kg | |
| Atribut imena proizvoda | Širina stepenica 800 mm | |
| Visina platforme bez ograde | 0,4 m | |
| Duljina platforme | 400 mm | |
| Istovar | 951 mm | |
| Širina prečke/stepenice | 800 mm | |
| Nagib stepenica | 45 stupanj | |
| Kotačići | Da | |
| Broj stepenica uključujući platformu | 2 | |
| Materijal | Grede izrađene od izrazito čvrstih aluminijskih istisnutih profila. | |
| Izvedba nagazne površine | Stuba | |
| Prohodnost | jednostrana | |
| Težina | 28,5 kg | |
| Standard | DIN EN ISO 14 122 | |
| Two-hands-free princip | Da | |
| Vrsta proizvoda | Stepenica za podest |
| Broj artikla | 966192 2 | |
| EAN / GTIN | 4003866555246 | |
| Broj proizvođača | 40855524 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |