Obrotowe krzesło warsztatowe neonowe, pokryte tkaniną, z rolkami, niskie, kolor: ORANGE

Nr art.: 965444 ORANGE
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • nośność krzesła: 120

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 120 kg
Seria neonowy
Wersja z kółkami
szerokość siedziska 470 mm
Wysokość oparcia: 570 mm
Sposób regulacji wysokości Dźwignia regulacji wysokości
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Amortyzator gazowy
regulacja wysokości 450 mm - 620 mm
zakres regulacji głębokości siedzenia 420 mm - 480 mm
materiał siedzenia tkanina
materiał podstawy Aluminium matowe lakierowane proszkowo
kolor tapicerki czarny
Kolor taśmy pomarańczowy
wykonanie podstawy zestaw rolek
regulacja oparcia zapewniającego ciągły kontakt z plecami nie
synchroniczny układ mechaniczny tak
podparcie lordozy tak
wykonanie podstawy Stopka krzyżowa 5-ramienna
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników tak
wykonanie rolek rolki hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek.
Norma DIN 68877
Rodzaj produktu Obrotowe krzesło warsztatowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965444 ORANGE
EAN / GTIN 4016849531113
Numer producenta 9573-9588-6801-3279
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Provedení:

Pracovní otočná židle Neon se systémem výměnného polstrování. Prvky polstrování se jednoduše zavěsí a upevní kliknutím. S ergonomickými možnostmi nastavení: Synchronní technika s regulací hmotnosti, přestavením výšky sedáku pomocí bezpečnostní plynové pružiny, přestavením sklonu sedáku, přestavením hloubky sedáku, přestavením výšky opěradla. S oběžnou páskou Flex v různých barvách.
Sedák a opěradlo z měkkého látkového čalounění. Pohodlné, odolné a prodyšné.

Norma:

DIN 68877

Zvláštní příslušenství:

Pár multifunkčních opěrek č. 965455.