{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Bæreevne, stol | 120 kg | |
| Serie | Neon | |
| Udførelse | med hjul | |
| Siddebredde | 470 mm | |
| Ryglænshøjde | 570 mm | |
| Højdeindstilling, type | Højdeindstillingsarm | |
| Højdeindstilling, udførelse | Gasfjeder | |
| Højdeindstillingsområde | 450 mm - 620 mm | |
| Sædedybdeindstillingsområde | 420 mm - 480 mm | |
| Materiale, sædeflade | Stof | |
| Materiale, fodkryds | Aluminium, mat pulverlakeret | |
| Farve, sædemateriale | sort | |
| Farve, bånd | orange | |
| Fodkryds, udførelse | Rullesæt | |
| Permanentkontakt, rygindstilling | nej | |
| Synkronmekanik | ja | |
| Lændestøtte | ja | |
| Understel, udførelse | Femarmet fod | |
| Armlænspar, tilpasning mulig | ja | |
| Hjul, udførelse | lastafhængigt bremsede bløde hjul til hårde gulve | |
| Norm | DIN 68877 | |
| Produkttype | Arbejdsdrejestol |
| Artikelnummer | 965444 ORANGE | |
| EAN/GTIN | 4016849531113 | |
| Producentnummer | 9573-9588-6801-3279 | |
| Producent/ansvarlig person | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |