{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | naranja; negro | |
| Capacidad de carga máx. | 120 kg | |
| Regulable en altura | sí | |
| Modelo regulación de la altura | Pistón de gas | |
| Regulación de altura mín. | 450 mm | |
| Regulación de altura máx. | 620 mm | |
| Norma | DIN 68877 | |
| Material bastidor inferior | Aluminio | |
| Apoyo lumbar | sí | |
| Regulación de la inclinación del asiento | sí | |
| Altura del respaldo | 570 mm | |
| Respaldo ajustable | sí | |
| Posibilidad de reposabrazos | sí | |
| Con reposabrazos | no | |
| Material superficie de asiento | tricot.###HOV000444 | |
| Anchura de asiento | 470 mm | |
| Profundidad del asiento ajustable | sí | |
| Intervalo de regulación de la profundidad de asiento mín. | 420 mm | |
| Intervalo de regulación de la profundidad de asiento máx. | 480 mm | |
| Número total de ruedas/rodillos | 5 ud. | |
| Intervalo de empleo | Silla | |
| Tipo de producto | silla | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 965444 ORANGE | |
| EAN / GTIN | 4016849531113 | |
| Número del fabricante | 9573-9588-6801-3279 | |
| Fabricante/responsable | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |