Obrotowe krzesło warsztatowe neonowe, pokryte tkaniną, z rolkami, niskie, kolor: ORANGE

Nr art.: 965444 ORANGE
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Pomarańczowy; Czarny
Maks. nośność 120 kg
z regulacją wysokości tak
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Sprężyna gazowa
Min. regulacja wysokości 450 mm
Maks. regulacja wysokości 620 mm
Norma DIN 68877
Materiał podstawy aluminium
Podparcie lordozy tak
Regulacja pochylenia siedziska tak
Wysokość oparcia: 570 mm
Regulowane oparcie tak
Możliwość zamontowania podłokietników tak
Z podłokietnikami nie
Materiał siedzenia tkanina
Szerokość siedziska 470 mm
Regulowana głębokość siedziska tak
Min. zakres regulacji głębokości siedziska 420 mm
Maks. zakres regulacji głębokości siedziska 480 mm
Liczba kół/rolek łącznie 5 szt.
Zakres zastosowania Krzesła
Rodzaj produktu krzesło
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965444 ORANGE
EAN / GTIN 4016849531113
Numer producenta 9573-9588-6801-3279
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

Obrotowe krzesła warsztatowe Neon z wymiennym systemem tapicerki. Elementy tapicerki można łatwo zaczepić i zamocować jednym kliknięciem. Możliwości ergonomicznej regulacji: technika synchroniczna z regulacją ciężaru, wysokość siedziska regulowana bezpiecznym amortyzatorem gazowym, regulacja pochylenia siedziska, regulacja głębokości siedziska, regulacja wysokości oparcia. Z wielokolorową taśmą elastyczną na obwodzie.
Siedzenie i oparcie z miękkim obiciem. Wygodne, odporne na zużycie i oddychające.

Norma:

DIN 68877

Wyp. dodatkowe:

Podpórki z rolkami o regulowanej wysokości, para nr 965455.