Sedia girevole da lavoro Neon, tessuto, con rotelle, bassa, Colore: ORANGE

Codice art.: 965444 ORANGE
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Neon
Denominazione originale prodotto Arbeitsdrehstuhl Neon
Colore orange; black
Portata max. 120 kg
Es. regolabile in altezza sì
Esecuzione regolazione dell’altezza Molla a gas
Regolazione dell’altezza min. 450 mm
Regolazione dell’altezza max. 620 mm
Normativa DIN 68877
Materiale telaio Alluminio
Supporto lombare sì
Regolazione dell’inclinazione della seduta sì
Altezza schienale 570 mm
Schienale regolabile sì
Braccioli disponibili sì
Con braccioli no
Materiale seduta Tessuto
Larghezza seduta 470 mm
Profondità della seduta regolabile sì
Campo di regolazione profondità seduta min. 420 mm
Campo di regolazione profondità seduta max. 480 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 5 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 5 pz.
Campo di impiego Sedia
Tipo di prodotto sedia
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 965444 ORANGE
EAN / GTIN 4016849531113
Codice del produttore 9573-9588-6801-3279
Produttore/persona responsabile Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descrizione

Esecuzione:

Sedia girevole da lavoro Neon con sistema di imbottiture intercambiabili. Gli elementi imbottiti vengono facilmente agganciati e fissati con un semplice clic. Con possibilità di regolazione ergonomica: movimento sincronizzato con regolazione del peso, regolazione dell'altezza della seduta mediante molla a gas di sicurezza, regolazione dell'inclinazione della seduta, regolazione della profondità della seduta, regolazione dell'altezza dello schienale. Con banda flessibile perimetrale in diversi colori.
Sedile e schienale con morbida imbottitura in stoffa. Comodi, resistenti e traspiranti.

Norma:

DIN 68877

Accessori speciali:

Coppia di braccioli multifunzionali n. art. 965455.