{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Neon | |
| Oznaczenie producenta | Arbeitsdrehstuhl Neon | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Maks. nośność | 120 kg | |
| z regulacją wysokości | tak | |
| wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | Sprężyna gazowa | |
| Min. regulacja wysokości | 450 mm | |
| Maks. regulacja wysokości | 620 mm | |
| Norma | DIN 68877 | |
| Materiał podstawy | aluminium | |
| Podparcie lordozy | tak | |
| Regulacja pochylenia siedziska | tak | |
| Wysokość oparcia: | 570 mm | |
| Regulowane oparcie | tak | |
| Możliwość zamontowania podłokietników | tak | |
| Z podłokietnikami | nie | |
| Materiał siedzenia | tkanina | |
| Szerokość siedziska | 470 mm | |
| Regulowana głębokość siedziska | tak | |
| Min. zakres regulacji głębokości siedziska | 420 mm | |
| Maks. zakres regulacji głębokości siedziska | 480 mm | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 5 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 5 szt. | |
| Zakres zastosowania | Krzesła | |
| Rodzaj produktu | krzesło | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 965444 BLUE | |
| EAN / GTIN | 4016849546551 | |
| Numer producenta | 9573-9588-6801-3277 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |