Pár multifunkčních loketních opěrek Neon, výškově nastavitelné, Typ: 1

Artiklové číslo: 965455 1
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Neon
Označení výrobce Multifunktionsarmlehnen-Paar Neon höhenverstellbar
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Rozsah vykývnutí 45 stupně
Nastavitelný dopředu – dozadu 60 mm
Výškově nastavitelné 110 mm
Boční nastavení 20 mm
Obsah Pár
Druh produktu Loketní opěrky
Materiál plast
Vlastnosti výškově nastavitelné; výkyvné; Boční nastavení; Nastavitelný dopředu – dozadu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965455 1
EAN / GTIN 4016849479811
Číslo výrobce 9589
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

K odlehčení horní poloviny těla a paží jsou loketní opěrky 4D nastavitelné do výšky (110 mm), šířky (20 mm) a hlouby (60 mm) a navíc výkyná (45°).

Použití:

Loketní opěrky pro pracovní otočné židle Neon. Nejsou ESD vodivé.

Vhodné pro:

Pracovní otočná židle č. 965432; 965438; 965444 a 965450.