• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Obrotowe krzesło warsztatowe, pianka integralna ze ślizgami, niskie, kolor: BLACK

Nr art.: 965300 BLACK
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • nośność krzesła: 120

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 120 kg
Seria Work-Tec
Wersja bez kółek
szerokość siedziska 460 mm
głębokość siedziska 470 mm
Wysokość oparcia: 580 mm
Sposób regulacji wysokości Dźwignia regulacji wysokości
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Amortyzator gazowy
płynna regulacja wysokości tak
regulacja wysokości 450 mm - 630 mm
materiał siedzenia integralnej pianki
materiał oparcia integralnej pianki
materiał podstawy stal
kolor tapicerki czarny
wykonanie podstawy Ślizg
wykonanie podstawy Stopka krzyżowa 5-ramienna
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników tak
masa 14 kg
Rodzaj produktu Obrotowe krzesło warsztatowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965300 BLACK
EAN / GTIN 4016849625102
Numer producenta 9020-2000-602-502217
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

Siedzisko i oparcie z miękkiej pianki integralnej. Łatwe w pielęgnacji, zmywalne, mocne i odporne na działanie słabych kwasów i ługów oraz na uszkodzenia mechaniczne. Odporne na iskry.
Ergonomiczna, komfortowa tapicerka z podparciem kręgów lędźwiowych i z praktycznymi, przesuwnymi uchwytami.

Norma:

DIN 68877.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.