Mata do stanowisk roboczych, 100% guma nitrylowa trudnozapalna, czarny

Nr art.: 964567
Cena za 1 Sztuka (PLN 1584,04 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Komfort pracy w pozycji stojącej: zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
  • ochrona przed uderzeniami: podłoga
  • właściwości materiału: odporne na oleje; trudnozapalne

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Komfort pracy w pozycji stojącej zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
ochrona przed uderzeniami podłoga
właściwości materiału odporne na oleje; trudnozapalne
długość 91 cm
szerokość 91 cm
Grubość 19 mm
materiał guma nitrylowa
powierzchnia antypoślizgowa powierzchnia
kolor czarny
z krawędziami ostrzegawczymi można rozbudowywać
wtykowe tak
nie zawierają silikonu tak
zabezpieczenie przed poślizgiem wg DIN 51130, BGR 181 R9
masa 12,7 kg
Rodzaj produktu Mata do stanowisk roboczych,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964567
EAN / GTIN 662641780248
Numer producenta 656SFR33BL
Producent/osoba odpowiedzialna Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Opis

Wykonanie:

100% mieszanka gumy nitrylowej, odporna na działanie olejów. Trudnopalna (nadaje się na stanowiska spawalnicze). Posiada klasę odporności na zajęcie się płomieniem Bfl-S1 wg DIN EN 13501 i klasę 1 wg ASTM E648-03 (NFPA253).

Opis:

  • Przemysłowa mata robocza z zamkniętą powierzchnią antypoślizgową.
  • Materiał o grubości 19 mm zapewnia wysokie korzyści pod względem ergonomii i efekt zapobiegający zmęczeniu.
  • Elastyczna systemowa płytka wtykowa 91×91 cm umożliwia optymalne dostosowanie do lokalnych warunków.
  • Elastyczne krawędzie umożliwiają tworzenie narożników wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Stopień zabezpieczenia przed poślizgiem R9 wg DIN 51130 i BGR 181. Wykonany z niemal niezniszczalnej gumy.
  • Bez silikonu, dlatego nadaje się do lakierni. Odporność na większość chemikaliów i ekstremalnych temperatur.

Wskazówka:

Pasujące listwy krawędziowe pod nr. 964577 i nr. 964578 każda w wielk. 0 i 1.
Przy dużej ilości iskier dbać o dobrą wentylację.