Tapis de travail 100 % caoutchouc nitrile difficilement inflammable, noir

Réf.: 964567
(CHF 353,86 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Confort position debout: Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Plancher
  • Propriété du matériau: résistant à l'huile; difficilement inflammable

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Confort position debout Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
Protection antichocs Plancher
Propriété du matériau résistant à l'huile; difficilement inflammable
Longueur 91 cm
Largeur 91 cm
Epaisseur 19 mm
Matière Caoutchouc nitrile
Surface Surface antidérapante
Couleur noir
Avec arêtes de sécurité extensible
Enfichable oui
Sans silicone oui
Résistance au glissement suivant DIN 51130, BGR 181 R9
Poids 12,7 kg
Type de produit Tapis de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964567
EAN / GTIN 662641780248
Réf. fabricant 656SFR33BL

Description

Exécution:

Mélange 100% caoutchouc nitrile, résistants aux huiles.
Difficilement inflammables
(conviennent pour les postes de travail de soudure).
Testés sur l’inflammabilité classe Bfl-S1 suivant DIN EN 13501 et classe 1 suivant ASTM E648-03 (NFPA253).

Description:

  • Tapis industriels avec surface antidérapante fermée.
  • Le matériau de 19 mm d’épaisseur permet une utilisation très ergonomique et un effet antifatigue.
  • Le système d’assemblage flexible (dalle 91×91 cm) permet une adaptation optimale aux conditions locales.
  • Bordures flexibles permettant de réaliser des coins extérieurs et intérieurs.
  • Résistance au glissement R9 suivant DIN 51130 et BGR 181. En caoutchouc pratiquement indestructible.
  • Sans silicone, convient donc pour les peintures. Résistants à la plupart des produits chimiques et aux températures extrêmes.

Remarque(s):

Bordures adaptées, voir codes art. 964577 et 964578 réf. 0 et 1.
En cas de génération importante d’étincelles, veiller à une bonne ventilation.