Tapete para posto de trabalho 100 % borracha nitrílica altamente inflamável, preto

N.º do artigo: 964567
Preço por 1 Peça (332,61 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Conforto em pé: Antifadiga; Antiderrapante; Isolamento (temperatura)
  • Proteção contra choques: Piso
  • Propriedades do material: resistente a óleo; altamente inflamável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Conforto em pé Antifadiga; Antiderrapante; Isolamento (temperatura)
Proteção contra choques Piso
Propriedades do material resistente a óleo; altamente inflamável
Comprimento 91 cm
Largura 91 cm
Espessura 19 mm
Material Borracha nitrílica
Superfície Superfície antiderrapante
Cor preto
com arestas de segurança expansível
encaixável sim
sem silicone sim
Resistência ao deslize conforme DIN 51130, BGR 181 R9
Peso 12,7 kg
Tipo de produto Tapete para posto de trabalho

Identificação e classificação

Número do artigo 964567
EAN/GTIN 662641780248
Número do fabricante 656SFR33BL
Fabricante/responsável Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Descrição

Versão:

De 100% mistura de borracha de nitrilo, resistente a óleo.
Dificilmente inflamável
(adequado para postos de trabalho de soldadura).
Testado quanto à classe de inflamabilidade Bfl-S1 conforme DINEN13501 e à classe1 conforme ASTME648-03 (NFPA253).

Descrição:

  • Tapete de posto de trabalho industrial com superfície antiderrapante fechada.
  • O material com 19 mm de espessura proporciona grande ergonomia e um efeito antifadiga.
  • Sistema de encaixe flexível de ladrilho de 91×91 cm permite uma adaptação ótima às condições do local.
  • Solução flexível de arestas que permite cantos exteriores e interiores.
  • Resistência ao deslize R9 conforme DIN 51130 e BGR 181. Feito de borracha quase indestrutível.
  • Sem silicone, portanto adequado para oficinas de pintura. Resistente à maioria dos químicos e temperaturas extremas.

Nota:

Orlas adequadas no n.º 964577 e 964578 respetivamente tam. 0 e 1.
Assegurar uma boa ventilação em caso de exposição intensa a faíscas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a