Arbejdspladsmåtte 100 % nitrilgummi Svært antændelig, sort

Art.-nr.: 964567
Pris pr. 1 styk (DKK 2625,59 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Farve sort
Længde 91 cm
Bredde 910 mm
Tykkelse 19 mm
Affasning 4-sidet
Vægt 12,7 kg
Skridsikkerhed iht. DIN 51130, BGR 181 R9
Materiale nitrilgummi
Overflade Skridsikker overflade
Egenskab isolering (temperatur); kan stikkes ind; oliebestandig; silikonefri; skridsikring; stødbeskyttelse, gulv; svært antændelig; udmattelsessikring
Med sikkerhedskanter kan udvides
Produkttype arbejdspladsmåtte
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 964567
EAN/GTIN 662641780248
Producentnummer 656SFR33BL
Producent/ansvarlig person Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Betegnelse

Udførelse:

100% nitrilgummi-blanding, oliebestandig.
Svært antændelig
(egner sig til svejsearbejdspladser).
Testet for antændelighed klasse Bfl-S1 iht. DIN EN 13501 og klasse 1 iht. ASTM E648-03 (NFPA253).

Beskrivelse:

  • Arbejdspladsmåtte til industrien med lukket skridsikker overflade.
  • 19 mm tykt materiale leverer en høj ergonomi og modvirker træthed.
  • Fleksibelt stiksystem Flise 91×91 cm, muliggør en optimal tilpasning til forholdene på stedet.
  • Fleksibel kantløsning muliggør udvendige og indvendige hjørner.
  • Skridsikkerhed R9 iht. DIN 51130 og BGR 181. I nærmest uopslideligt gummi.
  • Silikonefri, derfor egnet til lakeringsvirksomheder. Resistent over for de fleste kemikalier og over for ekstreme temperaturer.

Bemærk:

Passende kantlister under nr. 964577 og nr. 964578 i str. 0 og 1.
Sørg for god udluftning ved kraftig gnistdannelse.