Arbetsplatsmatta, 100 % nitrilgummi svårantändlig

Art-nr: 964567
(SEK 4115,50 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Ståkomfort: Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur)
  • Stötskydd: Golv
  • Materialegenskap: Oljetålig; svårantändlig

Produktdetaljer

Tekniska data

Ståkomfort Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur)
Stötskydd Golv
Materialegenskap Oljetålig; svårantändlig
tillverkarens beteckning Cushion Ease Solid™ Nitril FR
Längd 91 cm
Bredd 91 cm
Tjocklek 19 mm
Material nitrilgummi
Yta halksäker yta
Färg svart
med säkerhetskanter utbyggbar
instickbar Ja
silikonfri Ja
Halksäkerhet enligt DIN 51130, BGR 181 R9
vikt 12,7 kg
Produktslag Arbetsplatsmatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 964567
EAN/GTIN 662641780248
Tillverkarens nummer 656SFR33BL

Benämning

Utförande:

100  % nitrilgummiblandning, oljetålig.
Svårantändlig
(lämplig för svetsarbetsplatser).
Provad med avseende på antändlighet, klass Bfl-S1 enligt DIN EN 13501 och klass 1 enligt ASTM E648-03 (NFPA253).

Beskrivning:

  • Industriell arbetsplatsmatta med sluten, halkfri yta.
  • 19 mm tjockt material ger goda ergonomiska egenskaper och motverkar uttröttning.
  • Flexibelt klicksystem för plattor 91 × 91 cm möjliggör optimal anpassning till förhållandena på plats.
  • Flexibel kantlösning tillåter ut- och invändiga hörn.
  • Halksäkerhet R9 enligt DIN 51130 och BGR 181. Av nästan outslitligt gummi.
  • Silikonfri, därför lämplig för lackverkstäder. Beständig mot de flesta kemikalier och mot extrema temperaturer.

Anmärkning:

Passande kantlister under nr 964577 och 964578 vardera i storlek 0 och 1.
Sörj för god ventilation vid kraftig gnistbelastning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör