{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Udobnost kod stajanja | Protiv zamora; Protuklizni sustav; Izolacija (temperatura) | |
Zaštita od udaraca | Pod | |
Svojstvo materijala | otporno na ulje; teško zapaljivo | |
Duljina | 91 cm | |
širina | 91 cm | |
Debljina | 19 mm | |
Materijal | Nitrilna guma | |
Površina | Protuklizna površina | |
Boja | crno | |
sa sigurnosnim rubovima | mogućnost proširivanja | |
mogućnost priključivanja | Da | |
bez silikona | Da | |
Otpornost na klizanje prema DIN 51130, BGR 181 | R9 | |
Težina | 12,7 kg | |
Vrsta proizvoda | Prostirka za radno mjesto |
Broj artikla | 964567 | |
EAN / GTIN | 662641780248 | |
Broj proizvođača | 656SFR33BL |