Delovna podloga, 100-odstotna nitril guma težko vnetljivo, črna

Št. art.: 964567
Cena na 1 kos (316,30 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Udobnost stoje: Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
  • Zaščita pred udarci: za tla
  • Značilnosti materiala: odporen proti olju; težko vnetljivo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Udobnost stoje Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
Zaščita pred udarci za tla
Značilnosti materiala odporen proti olju; težko vnetljivo
Dolžina 91 cm
Širina 91 cm
Debelina 19 mm
Material Nitril guma
Površina Nedrseča površina
Barva črna
z varnostnimi robovi Možnost nadgraditve
natična Da
brez silikona Da
Odpornost proti drsenju v skladu z DIN 51130, BGR 181 R9
Masa 12,7 kg
Vrsta izdelka Podloge za delovno mesto

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 964567
EAN/GTIN 662641780248
Številka proizvajalca 656SFR33BL
Proizvajalec/odgovorna oseba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Opis

Izvedba:

100-odstotna mešanica nitril gume, odporna proti olju.
Težko vnetljiva
(primerna za varilska delovna mesta).
Preizkus vnetljivosti razreda Bfl-S1 po DIN EN 13501 in razreda 1 po ASTM E648-03 (NFPA253).

Opis:

  • Industrijska podloga za delovno mesto z zaprto površino proti drsenju.
  • Debelina materiala 19 mm omogoča zelo ergonomično uporabo in deluje proti utrujenosti.
  • Prilagodljiv vtični sistem polaganja ploščic 91 × 91 cm omogoča optimalno prilagoditev razmeram na mestu polaganja.
  • Fleksibilna rešitev robov omogoča izvedbo notranjih in zunanjih kotov.
  • Odpornost proti drsenju R9 po DIN 51130 in BGR 181. Iz skoraj neuničljive gume.
  • Brez silikona, zato je primerna tudi za lakirnice. Odporna proti večini kemikalij in ekstremnim temperaturam.

Opomba:

Ustrezne robne letve pod št. 964577 in št. 964578 v vel. 0 in 1.
Pri veliki obremenjenosti z iskrami je potrebno poskrbeti za dobro prezračevanje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov