Maty do stanowisk roboczych Ease, szerokość 60 cm, szare

Nr art.: 964512
Cena za 1 sztuka (PLN 453,61 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Ostateczna cena jest obliczana na podstawie ceny za metr pomnożonej przez wybraną długość.
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Uwaga: Ostateczna cena tego produktu w wybranej długości zostanie wyświetlona przy kasie przed złożeniem zamówienia.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Szare
Szerokość 600 mm
Grubość 12,7 mm
Zukosowanie 4-stronnie
Masa na metr 2,3 kg/m
Masa powierzchniowa 4 kg/m2
Minimalna dowolnie definiowana długość 0,6 m
Maksymalna dowolnie definiowana długość 18,3 m
Zakresy konfiguracji długości 0,01 m
Materiał Winyl mikrokomórkowy
Powierzchnia powierzchnia z wypustami
Właściwości Izolacja (temperatura); Ochrona przed uderzeniami, podłoga; Przeciwpoślizgowa; Zapobiegająca zmęczeniu; brak odporności na oleje; nie zawierają silikonu
Z krawędziami ostrzegawczymi bez
Rodzaj produktu Mata do stanowisk roboczych
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964512
EAN / GTIN 662641741065
Numer producenta 964512
Producent/osoba odpowiedzialna Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Opis

Wykonanie:

Przemysłowe maty do stanowisk roboczych, odporne na średnie obciążenia:
  • z szarego winylu mikrokomórkowego, powierzchnia z wypustami; wytrzymała powierzchnia ochronna Dyna Shield™ (dłuższa trwałość);
  • wszystkie boki fazowane, co zabezpiecza przed potknięciem;
  • całkowicie zamknięta powierzchnia zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci;
  • 2. klasa palności według kodu bezpieczeństwa 101 NFPA;
  • grubość 12,7 mm, masa ok. 4 kg/m2.
  • stopień zabezpieczenia przed poślizgiem wg  DIN 51130 i BGR 181.

Zukosowane krawędzie na wszystkich bokach zapobiegają potknięciom.

Ważne:

Ze względu na obliczenia oparte na metrach artykułu tego nie da się zamówić elektronicznie.
Aby go zamówić, proszę zwrócić się telefonicznie do naszego serwisu zamówień lub też proszę wysłać nam zamówienie pisemnie.

Wskazówka:

Winyl mikrokomórkowy nie jest odporny na żadne przemysłowe smary, chłodziwa itp. Nadaje się do zastosowania w suchym otoczeniu.
Cena za sztukę = cena za metr bieżący/długość maty. Termin dostawy: ok. 1 tygodnia. Dane do zamówienia: długość w metrach.
Długość całkowitą, wynoszącą od 0,6 m do maks. 18,3 m można ustalać dowolnie.