Darbo vietos kilimėlis Ease 60 cm pločio, pilkas

Prekės Nr.: 964512
Kaina už vieną 1 vnt. (89,80 € / 1 Metre)
Galutinė kaina apskaičiuojama dauginant kainą už metrą iš jūsų pasirinkto ilgio.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Pastaba: Galutinė šio gaminio kaina, atsižvelgiant į jūsų pasirinktą ilgį, bus nurodyta atsiskaitymo etape prieš pateikiant užsakymą.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva pilkas
Plotis 600 mm
Storis 12,7 mm
Nuožula 4-pusių
Svoris metrui 2,3 kg/m
Plotui tenkantis svoris 4 kg/m2
Minimalus laisvai nustatomas ilgis 0,6 m
Maksimalus laisvai nustatomas ilgis 18,3 m
Intervalo ilgis, kurį galima nustatyti 0,01 m
Medžiaga vinilo mikro ląstelės
Paviršius Paviršius su gumbeliais
Savybė be silikono; izoliavimas (terminis); izoliavimas (terminis); neatspar. tepalams; nuovargio prevencija; smūgiams atsparios grindys
Su apsauginiais kraštais be
Produkto rūšis darbo vietos kilimėlis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 964512
EAN / GTIN 662641741065
Gamintojo numeris 964512
Gamintojas / atsakingas asmuo Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Netherlands, www.justrite.com

Aprašymas

Modelis:

Pramoniniai darbo vietos kilimėliai vidutinėms apkrovoms:
  • iš pilko mikrovinilo su Noppen paviršiumi. Atsparus apsauginis paviršius Dyna Shield™ (dar patvaresnis);
  • iš visų pusių nuožulniai nupjauti kraštai, todėl patogu prieiti;
  • užsandarintas iš visų pusių, kad nepatektų drėgmė;
  • degumo klasė 2 pagal NFPA saugos kodas 101;
  • grindų storis 12,7 mm, svoris apie 4 kg / m2;
  • neslidumo lygis išbandytas pagal DIN 511300 ir BGR 181.

Iš visų pusių nuožulniai nupjauti kraštai, todėl patogu prieiti.

Dėmesio:

Šios prekės negalima užsisakyti elektroniniu būdu pagal metrinius skaičiavimus .
Norėdami užsakyti šią prekę, galite skambinti telefonu į mūsų aptarnavimo centrą arba rašyti savo užsakymą el.paštu.

Pastaba:

Mikrovinilas neatsparus pramoniniams riebalams, aušinimo-tepimo priemonėms ir pan. Tinka naudoti sausose patalpose.
Vieneto kaina = kaina/m × kilimėlio ilgis. Pristatymo laikas maždaug 1 savaitė.
Duomenys užsakymui: ilgis metrais.
Visas ilgis nuo 0,6 m iki maksimaliai 18,3 m laisvai pasirenkamas.