Covor pentru spaţiu de lucru Ease, lăţime 60 cm, gri

Cod articol.: 964512
Preț per 1 buc. (87,11 € / 1 Metre)
Prețul final se calculează pe baza prețului pe metru înmulțit cu lungimea aleasă de dumneavoastră.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Notă: Prețul final al acestui articol, în lungimea aleasă de dumneavoastră, va fi afișat la finalizarea comenzii, înainte de a o trimite.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Culoarea gri
Lăţime 600 mm
Concentrație 12,7 mm
Teşitură 4 părţi
Greutate per metru 2,3 kg/m
Greutate pe suprafaţă 4 kg/m2
Lungimea minimă liber definită 0,6 m
Lungime maximă liber definită 18,3 m
Interval lungime configurabilă 0,01 m
Material Vinil microcelular
Suprafaţă Suprafaţă cu proeminenţe
Caracteristici Anti-alunecare; Anti-oboseală; Fără silicon; Izolație (temperatură); Podeaua de protecție la impact; nerezistent la ulei
Cu muchii de siguranţă fără
Tip produs Covor pentru staţia de lucru
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 964512
EAN / GTIN 662641741065
Număr producător 964512
Producător/responsabil Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Descriere

Execuţie:

Covoare industriale pentru spaţiul de lucru pentru solicitări medii:
  • Din vinil microcelular gri cu suprafaţă cu proeminenţe. Suprafaţă de protecţie rezistentă Dyna Shield™ (pentru o durabilitate mai mare).
  • Muchii teşite pe toate laturile pentru evitarea pericolului de împiedicare.
  • Protejate de jur împrejur contra infiltrării umezelii.
  • Inflamabilitate clasa 2 conform codului de siguranţă NFPA 101.
  • Grosime 12,7 mm, greutate cca. 4 kg / m2.
  • Protecţie împotriva alunecării verificată conform DIN 51130 şi BGR 181.
    Muchii teşite pe toate laturile pentru un acces fără pericol de împiedicare.

Atenţie:

Acest articol nu poate fi comandat electronic, deoarece calculul se face în metri.
Pentru a face comanda, vă rugăm să vă adresaţi serviciului nostru de comenzi telefonice sau să ne transmiteţi comanda în scris.

Notă:

Vinil microcelular care nu este rezistent la unsori industriale, lichide de răcire etc. Recomandat pentru utilizare într-un mediu uscat.
Preţ unitar = preţ/m×L covorului, timp de livrare cca. 1 săpt.
Detalii de menţionat la plasarea comenzii: Lungimea în metri.
Lungimea totală de 0,6 m până la maxim 18,3 m, la alegere.