Arbejspladsmåtte Ease bredde 60 cm, grå

Art.-nr.: 964512
Pris pr. 1 styk (DKK 707,32 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Den endelige pris beregnes ud fra prisen pr. meter ganget med den valgte længde.
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Bemærk: Den endelige pris for denne vare i den valgte længde vises ved kassen, inden du afgiver din bestilling.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Farve grå
Bredde 600 mm
Tykkelse 12,7 mm
Affasning 4-sidet
Vægt pr. meter 2,3 kg/m
Vægt pr. areal 4 kg/m2
Mindste frit definerbar længde 0,6 m
Maks. fri definerbar længde 18,3 m
Interval, konfigurerbar længde 0,01 m
Materiale mikrocelle-vinyl
Overflade Duppet overflade
Egenskab ikke oliefast; isolering (temperatur); silikonefri; skridsikring; stødbeskyttelse, gulv; udmattelsessikring
Med sikkerhedskanter uden
Produkttype arbejdspladsmåtte
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 964512
EAN/GTIN 662641741065
Producentnummer 964512
Producent/ansvarlig person Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Betegnelse

Udførelse:

Arbejdspladsmåtter til industrien beregnet til moderat belastning:
  • Af gråt mikrocellevinyl med nopret overflade. Slidstærk, beskyttende overflade Dyna Shield™ (af hensyn til bedre holdbarhed).
  • På alle sider er der afrundede kanter, så man ikke snubler.
  • Forseglet hele vejen rundt mod fugtindtrængning.
  • Brandklasse 2 iht. NFPA Sikkerhedskode 101.
  • Bundtykkelse 12,7 mm, vægt ca. 4 kg / m2.
  • Skridsikkerhed testet iht. DIN 51130 og BGR 181

På alle sider er der afrundede kanter, så man ikke snubler.

Advarsel:

Denne artikel kan på grund af beregningen på meterbasis ikke bestilles elektronisk.
Ved bestilling bedes du benytte vores telefoniske bestillingsservice eller sende os din skriftlige bestilling.

Bemærk:

Mikrocellevinyl tåler ikke industrielle fedttyper, kølesmøremidler osv. Egner sig til brug i tørre områder.
Stykpris = pris/m×måttelængde, leveringstid ca. 2-3 uger.
Bestillingsoplysninger: Længde i meter.
Samlet længde på 0,6 m til maksimalt 18,3 m kan fastlægges frit.