Delovna podloga Ease širina 60 cm, sive

Št. art.: 964512
Cena na 1 kos (89,80 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Končna cena se izračuna tako, da se cena na meter pomnoži z izbrano dolžino.
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Opomba: Končna cena tega izdelka v izbrani dolžini se bo prikazala ob zaključku nakupa, preden oddate naročilo.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Barva sive
Širina 600 mm
Debelina 12,7 mm
Poševnina 4-stranski
Teža na meter 2,3 kg/m
Masa na površino 4 kg/m2
Minimalna prosto določena dolžina 0,6 m
Največja prosto določena dolžina 18,3 m
Interval dolžine, ki jo je mogoče konfigurirati 0,01 m
Material mikrocelični vinil
Površina Površina z vozlički
Lastnost brez silikona; izolacija (toplotna); nedrseče; neutrujajoče; ni odporno proti olju; zaščita pred udarci, tla
Z varnostnimi robovi brez
Vrsta izdelka podloge za delovno mesto
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 964512
EAN/GTIN 662641741065
Številka proizvajalca 964512
Proizvajalec/odgovorna oseba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Opis

Izvedba:

Delovne podloge za srednje obremenitve:
  • Iz sivega vinila z mikro celično strukturo, površina z vozlički. Trpežna površinska zaščita Dyna Shield™ (za boljšo trajnost).
  • Na vseh straneh zakrivljeni robovi za dostop brez spotikanja.
  • Z vseh strani zaščitene pred vdorom vlage.
  • Gorljivost v razredu 2 po NFPA varnostni kodi 101.
  • Debelina 12,7 mm, masa pribl. 4 kg / m2.
  • Odpornost proti drsenju skladna z DIN 51130 in BGR 181.

Na vseh straneh zakrivljeni robovi za dostop brez spotikanja.

Pazi:

Tega artikla zaradi izračuna na metrski osnovi ni mogoče naročiti elektronsko.
Za naročilo se obrnite na našo telefonsko službo za naročanje ali pa nam pošljite pisno naročilo.

Opomba:

Vinil z mikro celično strukturo ne prenaša nobene industrijske masti in hladilnih mazalnih sredstev. Primeren je za uporabo na suhih področjih.
Cena za kos = cena/m×dolžina podloge. Dobavni rok pribl. 1 teden.
Pri naročilu je potrebno navesti: dolžino v metrih. Prosto določljiva celotna dolžina od 0,6 m do maksimalno 18,3 m.