Pracovní rohož Ease šířka 60 cm, Šedá

Artiklové číslo: 964512
Cena za 1 ks (CZK 2221,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Konečná cena se vypočítá jako cena za metr vynásobená vámi zvolenou délkou.
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Poznámka: Konečná cena tohoto výrobku ve vámi zvolené délce se zobrazí při placení před odesláním objednávky.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Šedá
Šířka 600 mm
Tloušťka 12,7 mm
Zešikmení 4stranný
Hmotnost na metr 2,3 kg/m
Hmotnost na plochu 4 kg/m2
Minimální volně definovatelná délka 0,6 m
Maximální volně definovatelná délka 18,3 m
Interval, délka s možností konfigurace 0,01 m
Materiál Mikroporézní vinyl
Povrch Nopkový povrch
Vlastnosti Bez silikonu; Izolace (teplota); Podlaha proti nárazům; Proti únavě; Protiskluzové; není odolné vůči oleji
S bezpečnostními hranami bez
Druh produktu Pracovní rohož
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 964512
EAN / GTIN 662641741065
Číslo výrobce 964512
Výrobce/odpovědná osoba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Popis

Provedení:

Rohože pro průmyslová pracoviště pro střední namáhání:
  • Z šedého mikrobuněčného vinylu s nopkovým povrchem. Odolný ochranný povrch Dyna Shield™ pro delší životnost.
  • Na všech stranách zkosené hrany pro přístup bez klopýtnutí.
  • Dokola utěsněné proti pronikání vlhkosti.
  • Hořlavost třídy 2 dle NFPA bezpečnostní kód 101.
  • Tloušťka 12,7 mm, hmotnost cca 4 kg/m2.
  • Ochrana proti uklouznutí kontrolována dle DIN 51130 a BGR 181.

Na všech stranách náběhové hrany pro přístup bez klopýtnutí.

Pozor:

Tento artikl nelze kvůli kalkulaci podle počtu metrů objednat elektronicky.
Pro objednání se prosím obraťte na náš telefonický objednací servis nebo nám zašlete písemnou objednávku.

Poznámka:

Mikrobuněčný vinyl se nesnáší se žádnými průmyslovými mazivy, chladicími mazacími prostředky, atd. Vhodný pro použití v suchém prostředí.
Cena za kus = cena/m×délka rohože. Dodací lhůta cca 1 týden. Údaje na objednávce:Délka v metrech. Celková délka 0,6 m až maximálně 18,3 m volně přizpůsobitelná.