Bac Euronorm gris, Type: NB65

Réf.: 963380 NB65
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
237 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur gris
Hauteur 320 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 400 mm
Matériau Polypropylène (PP)
Forme de la poignée poignée ouverte
Possibilité d’empilage oui
Sommaire pièce unique
Type de produit bacs Euronorm

Identification et classification

Référence article 963380 NB65
EAN / GTIN 8055520014077
Fabricant/personne responsable Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Description

Exécution:

Bacs de transport empilables de haute qualité, en plastique.
La structure fondamentale des bacs en plastique repose sur trois dimensions de base.
Ces bacs peuvent être utilisés dans de nombreux secteurs différents.
Grâce à leurs parois robustes renforcées par diverses nervures, les bacs présentent une excellente résistance à la déformation.
Résistent à la plupart des acides et huiles.

Accessoire(s):

Clip 963382; fermeture 963383; couvercle 963384 (gris); 963387 (rouge); 963388 (bleu).