Pojemniki magazynowe otwarte PE, zestaw, zielone, Typ: SB6

Nr art.: 963326 SB6
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 8,84 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ SB6
pojemność 0,2 l
wysokość 50 mm
szerokość 100 mm
głębokość 85 mm
szerokość wewnętrzna 83 mm
głębokość (wewn.) 63 mm
materiał polietylen
kolor zielone
przygotowane do pokrywy tak
przygotowane do kodu EAN na spodzie nie
przygotowane do wziernika tak
przygotowane do wziernika stanowiącego przegrodę materiału sypkiego nie
do układania w stosy tak
możliwość opisu na paskach do opisywania
blokada w szufladach nie
zawartość kartonu 50
Rodzaj produktu Pojemniki magazynowe otwarte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963326 SB6
EAN / GTIN 4009292801346
Numer producenta VPE 19100661
Producent/osoba odpowiedzialna Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Pasuje do:

listew na pojemniki nr 914920, 928235, Multifix 928201 (nie dotyczy rozm. SB2 i SB3Z), do wózków montażowych nr 918583, rozm. TB3, do ścian do zawieszania nr 940705, rozm. S do szaf systemowych oraz do szaf regałowych / szafek zawieszanych nr 944003−944039 i nr 943901 do 943907. Ponadto przy użyciu uchwytu do pojemników GARANT easyFix nr 955810 rozm. 100 można zawieszać indywidualnie na ściankach perforowanych małe pojemniki magazynowe otwarte nr 963321, rozm. SB6 i SB5.

Wskazówka:

Sprzedaż tylko w kompletnych jednostkach (kartonach).