Pojemniki magazynowe otwarte PE, zestaw, zielone, Typ: SB3Z

Nr art.: 963326 SB3Z
Ustaw cenę 14 sztuki (PLN 55,88 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 14 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Zielony
Wysokość 145 mm
Szerokość 210 mm
Głębokość 350 mm
Szerokość użytkowa 181 mm
Głębokość użytkowa 300 mm
Pojemność 7,3 l
Materiał Polietylen (PE)
Do układania w stosy tak
Blokada w szufladach nie
Możliwość opisu Na paskach do opisywania
Zawartość kartonu 14 szt.
Przygotowanie do Pokrywy; Ścianka przezroczysta
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pojemniki magazynowe otwarte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963326 SB3Z
EAN / GTIN 4009292801643
Numer producenta VPE 19200361
Producent/osoba odpowiedzialna Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Pasuje do:

listew na pojemniki nr 914920, 928235, Multifix 928201 (nie dotyczy rozm. SB2 i SB3Z), do wózków montażowych nr 918583, rozm. TB3, do ścian do zawieszania nr 940705, rozm. S do szaf systemowych oraz do szaf regałowych / szafek zawieszanych nr 944003−944039 i nr 943901 do 943907. Ponadto przy użyciu uchwytu do pojemników GARANT easyFix nr 955810 rozm. 100 można zawieszać indywidualnie na ściankach perforowanych małe pojemniki magazynowe otwarte nr 963321, rozm. SB6 i SB5.

Wskazówka:

Sprzedaż tylko w kompletnych jednostkach (kartonach).