Hak podwójny GARANT easyFix, głębokość użytkowa: 62mm

Nr art.: 955635 62
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    54,85 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    45,72 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 447 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość użytkowa (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria easyFix
Kolor Szare
Możliwość użycia do Ścianki perforowane
Kształt haka Haki podwójne
Szerokość użytkowa 38 mm
Głębokość użytkowa 62 mm
Wysokość użytkowa 27 mm
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Rodzaj płyty podstawowej Podwójne
Materiał drutu z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Haki do ściany perforowanej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955635 62
EAN / GTIN 4062406197032
Numer producenta 955635 62
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płytki podstawy.