Easyfix dvostruka kuka 62 mm

Artikl br.: 955635 62
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    10,94 € / Piece
  • od 5 Piece
    9,12 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.109 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Easyfix
Korisna visina 27 mm
Korisna širina 38 mm
Korisna dubina 62 mm
Materijal temeljne ploče Plastika
Materijal kukice Plastika
Vrsta temeljne ploče dvostruko
Oblik kuke Dvostruka kuka
Vrsta proizvoda Kuka za ploču za alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955635 62
EAN / GTIN 4062406197032

Opis

Izvedba:

Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Opseg isporuke:

Sve osnovne ploče koje uz nju pripadaju.