Easyfix dubbele haak 62 mm

Artikelnummer: 955635 62

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,32 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 8,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.150 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Nuttige hoogte 27 mm
Nuttige breedte 38 mm
Nuttige diepte 62 mm
Materiaal basisplaat Kunststof
Materiaal haken Kunststof
Basisplaattype dubbel
Haakvorm Dubbele haak
Producttype Haak voor geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955635 62
EAN/GTIN 4062406197032

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

Alle bijbehorende basisplaten.