Dvojni kavelj Easyfix 62 mm

Št. art.: 955635 62
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,32 € / kos
  • od 5 kos
    8,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
995 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
Uporabna višina 27 mm
Uporabna širina 38 mm
Uporabna globina 62 mm
Material osnovne plošče Umetna masa
Material kavlja Umetna masa
Vrsta osnovne plošče dvojni
Oblika kavlja Dvojni kavelj
Vrsta izdelka Kavelj za luknjasto steno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955635 62
EAN/GTIN 4062406197032

Opis

Izvedba:

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.