Easyfix dvigubas kablys 62 mm

Prekės Nr.: 955635 62

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    10,32 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    8,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 151 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Easyfix
Naud. aukštis 27 mm
Naudingas plotis 38 mm
Naudingasis gylis 62 mm
Pagrindo plokštės medžiaga Iš plastiko
Kablio medžiaga Iš plastiko
Pagrindo plokštės rūšis dvigubas
Kablio forma Dvigubas kablys
Produkto rūšis Perforuotos sienelės kablys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955635 62
EAN / GTIN 4062406197032

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Tiekiama:

Tinkamos bazinės plokštės.