Easyfix dubbelkrok 62 mm

Art-nr: 955635 62
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    128,71  SEK / st.
  • Från 5st.
    107,28  SEK / st.
på begäran
I lager
1 006 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
effektiv höjd 27 mm
invändig bredd 38 mm
effektivt djup 62 mm
Material grundplatta Plast
Material krok Plast
Typ av grundplatta dubbelt
Hakform Dubbelhake
Produktslag Krokar till perforerad panel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955635 62
EAN/GTIN 4062406197032

Benämning

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.