Easyfix dvojitý hák 62

Č. pol.: 955635 62

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,73 € / ks
  • Od 5 ks
    8,94 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 016 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Úžitková výška 27 mm
Úžitková šírka 38 mm
Úžitková hĺbka 62 mm
Materiál Základná doska Plast
Materiál Háčik Plast
Druh základných dosiek dvojitý
Forma háčika dvojitý hák
Druh produktu Hák na dierovanú stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955635 62
EAN/GTIN 4062406197032

Popis

Prevedenie:

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.