Uchwyt narzędziowy GARANT easyFix, podwójny 45°, ⌀ 6 mm, głębokość użytkowa: 50mm

Nr art.: 955535 50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    29,97 PLN / 1 Sztuka
  • z 5 Sztuka
    24,99 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość użytkowa (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta GARANT easyFix Werkzeughalter doppelt 45°
Kolor czarny
Możliwość użycia do Ścianki perforowane
Kształt haka Hak podwójny 45°
Kąt pochylenia 45 stopni
Szerokość użytkowa 18,5 mm
Głębokość użytkowa 50 mm
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Rodzaj płyty podstawowej Podwójne
Materiał drutu stal
Średnica drutu 6 mm
Rodzaj produktu Haki do ściany perforowanej
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955535 50
EAN / GTIN 4062406195397
Numer producenta 955535 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.