• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT easyFix verktygshållare, dubbel, 45°, ⌀ 6 mm, effektivt djup: 50mm

Art-nr.: 955535 50
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    74,30 SEK / 1 st.
  • Från 5st.
    61,93 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
586 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

effektivt djup (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

invändig bredd 18,5 mm
effektivt djup 50 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Material grundplatta Plast
Material tråd Stål
Typ av grundplatta dubbelt
Hakform Dubbelhake 45°
Produktslag Krokar till perforerad panel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 955535 50
EAN/GTIN 4062406195397
Tillverkarens nummer 955535 50
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerad panel med □ 9×9 mm hål i 37 mm-raster.