{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | GARANT easyFix Werkzeughalter doppelt 45° | |
| Barva | Černá | |
| Vhodné pro | Děrované stěny | |
| Tvar háku | Dvojitý hák 45° | |
| Úhel sklonu | 45 stupeň | |
| Užitná šířka | 18,5 mm | |
| Užitná hloubka | 50 mm | |
| Materiál základní desky | plast | |
| Typ základní desky | Dvojité | |
| Materiál drátu | ocel | |
| Průměr drátu | 6 mm | |
| Druh produktu | Háček na děrovanou stěnu | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 955535 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406195397 | |
| Číslo výrobce | 955535 50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |